Bailey - P15d/Pref 1460 Sphérique S25 P30d 6.5V Clair C-6U LCL31.8 25x51mm Microscope - US1460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 6.5...6.5 V
courant nominal - 2750 mA
Culot - P30d
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681159507
Réf. Sonepar
03637115950
Réf. Fournisseur
US1460
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
6.5...6.5 V
courant nominal:
2750 mA
Culot:
P30d
application:
autre
pays de fabrication:
CHINE
P15d/Pref 1460 Sphérique S25 P30d 6.5V Clair C-6U LCL31.8 25x51mm Microscope Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Microscope Lampe pour applications médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Microscope Lampe pour applications médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


