Non retournable

Bailey - PAR30 E27 220-230V 100W Flood 30D Clair 2000h 92x95mm Lampe halogène - HA3023010038

CopieCopie
Bailey - PAR30 E27 220-230V 100W Flood 30D Clair 2000h 92x95mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 30 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681068809

Réf. Sonepar

03637106880

Réf. Fournisseur

HA3023010038

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

E27

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

220...240 V

diamètre:

92 mm

longueur totale:

95 mm

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

PAR30

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI PAR30 E27 220-230V 100W Flood 30D Clair 2000h 92x95mm Lampe halogène haute tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey