Non retournable

Bailey - PHI 13163/10H ELC Reflector MR16 GX5.3 24V 250W Studio - P024ELC1000/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 820 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637043686

Réf. Fournisseur

P024ELC1000/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

820 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

24...24 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

ELC

forme d'hélice:

monoplan

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

pays de fabrication:

JAPON

PHI Lampe spéciale pour studio projection et photo 13163/10H ELC Reflecteur MR16 GX5.3 24V 250W

Les Atouts de l'article:

La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey