Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - PHI 13163ELC5H A1/259-5H ELC/5H Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogène - P024ELC500/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 820 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637041347

Réf. Fournisseur

P024ELC500/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

820 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

ELC

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

PHI 13163ELC5H A1/259-5H ELC/5H Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogène 50x44.5mm

Les Atouts de l'article:

La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey