Non retournable

Bailey - PHI 13938XHP Lampe médicale Réflecteur MR16 GX5.3 22.8V 50W Admeco 3200K 50x45mm - 146889

CopieCopie
Bailey - PHI 13938XHP Lampe médicale Réflecteur MR16 GX5.3 22.8V 50W Admeco 3200K 50x45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - autre

  • application - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000467

Réf. Fournisseur

146889

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

autre

application:

autre

pays de fabrication:

CHINE

PHI 13938XHP Lampe halogène pour applications médicales avec réflecteur MR16 culot GX5.3 22.8V 50W 3200K 750h 50x45mm - spécialement prévue pour appareils Admeco dans blocs opératoires - laboratoires et hôpitaux

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes à réflecteur Philips offrent la solution idéale et simple pour une grande variété de systèmes d'éclairage médicaux, de projection et scientifiques. Leur fiabilité éprouvée les rend idéales pour le relamping sur appareils existants.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey