Bailey - PHI 14623 G6.35 17V 95W Helder 3050K Studio - P01714623/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 95 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 2150 lm
température de couleur - 3050 K
tension de lampe - 17...17 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637042667
Réf. Fournisseur
P01714623/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
95 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
2150 lm
température de couleur:
3050 K
tension de lampe:
17...17 V
intensité lumineuse:
2900 cd
position de brûlage:
h90
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
5.24 mm
hauteur de point lumineux:
32 mm
diamètre du réflecteur:
10.7 mm
longueur totale:
50 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes halogènes sans réflecteur intègrent une ampoule à quartz sans distorsion et un positionnement précis du
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


