Bailey - PHI 7158XHP G6.35 24V 150W 6000lm 3450K 40h - P024FCSXHP/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 6000 lm
température de couleur - 3450 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637041020
Réf. Fournisseur
P024FCSXHP/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
6000 lm
température de couleur:
3450 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FCS
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
5.8 mm
hauteur de point lumineux:
33 mm
diamètre du réflecteur:
10.7 mm
longueur totale:
50 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


