Non retournable

Bailey - PHI Actinique Blacklight PL-S 28x167.5mm 9W/10 G23 - FTC09G2310/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 167.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637095194

Réf. Fournisseur

FTC09G2310/01

Marque

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

9 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

167.5 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

56...64 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

3 mg

PHI Lampe UltraViolet (UV-A) Actinique Blacklight PL-S 28x167.5mm 9W/10 G23 pour pièges anti-insectes

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey