Bailey - PHI Actinique/Blacklight TL-DK Secura 36W/10 28x600mm Insectes - 50200138640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 604 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000192
Réf. Fournisseur
50200138640
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
604 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
45...55 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
5 mg
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


