Bailey - PHI Amalgam TUV G10.2q 100V 200W XPT SE UVC 254nm 19x1147mm Pour désinfection - 145741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G10.2q
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 200 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 1147 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637145741
Réf. Fournisseur
145741
Marque
Bailey
Culot:
G10.2q
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
200 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
1147 mm
diamètre:
19 mm
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
100...100 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
200 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


