Non retournable

Bailey - PHI iSOLde CLEO Compact Tube fluorescent G5 15W 09 16x288mm Bronzage - 50200104153

CopieCopie
Bailey - PHI iSOLde CLEO Compact Tube fluorescent G5 15W 09 16x288mm Bronzage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 288 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637400022

Réf. Fournisseur

50200104153

Marque

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

288 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

500 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

0 mg

PHI iSOLde CLEO Compact Tube fluorescent G5 15W 09 16x288mm Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Bronzage Lampe UltraViolet (UV).

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey