Bailey - PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 SD L RX7s 230V 400W Bronzage Lampe UltraViolet (UV) - 60100125035

CopieCopie
Bailey - PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 SD L RX7s 230V 400W Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 106 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637400445

Réf. Fournisseur

60100125035

Marque

Bailey

Culot:

autre

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de la source lumineuse:

400 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

106 mm

diamètre:

0 mm

durée de vie nominale moyenne:

800 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension de lampe:

230...230 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

teneur en mercure:

0 mg

PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 SD L RX7s 230V 400W Lampe UltraViolet (UV) pour Bronzage

Les Atouts de l'article:

Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey