Non retournable

Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance F59 Tube fluorescent T12 G13 80W 41x1500mm UV - 50200104939

CopieCopie
Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance F59 Tube fluorescent T12 G13 80W 41x1500mm UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 1500 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637400069

Réf. Fournisseur

50200104939

Marque

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

80 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

1500 mm

diamètre:

41 mm

durée de vie nominale moyenne:

0 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

teneur en mercure:

0 mg

PHI iSOLde CLEO Performance F59 Tube fluorescent T12 G13 80W 41x1500mm UV-Code: 80-O-17/2.9 Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Tubes spéciaux pour bancs ou cabines de bronzage

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey