Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance F71 Tube fluorescent T12 G13 100W 41x1763mm Bronzage - 50200104946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 100 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1763 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637400003
Réf. Fournisseur
50200104946
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
100 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1763 mm
diamètre:
41 mm
durée de vie nominale moyenne:
0 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Oui
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Bronzage Lampe UltraViolet (UV).
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


