Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 13W/827/4P - 50600105148

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 13W/827/4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G24q-1

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637062326

Réf. Fournisseur

50600105148

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G24q-1

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

27.1 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

130.9 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

4

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI Lampe MASTER PL-C 13W/827/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 4 broches

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey