Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 13W/830/4P - 50600105153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24q-1
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637062331
Réf. Fournisseur
50600105153
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G24q-1
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
27.1 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
130.9 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
4
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


