Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-L 24W/827/4P - 50600105277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637070670
Réf. Fournisseur
50600105277
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
39 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
longueur totale:
321.6 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.


