Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P - 50600121365

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 2900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 36000 h

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637089760

Réf. Fournisseur

50600121365

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

2900 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

39 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

416.6 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI Lampe MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 4 broches

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey