Non retournable

Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-T 42W/840/4P - 50600120941

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637061137

Réf. Fournisseur

50600120941

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX24q-4

flux lumineux de la source:

3200 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

39.85 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

164.7 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

6

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

45 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

POLOGNE

PHI Lampe MASTER PL-T 42W/840/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 4 broches

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey