Non retournable

Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER TL5 Circulaire 2GX13 22W 840 - FC022840T5/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 22 W

  • Culot - 2GX13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637064221

Réf. Fournisseur

FC022840T5/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

22 W

Culot:

2GX13

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

230 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

18 mm

Diamètre de l'anneau:

230 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 840 Tube fluorescent circulaire pour éclairage dans luminaires spécifiques

Les Atouts de l'article:

Le Philips TL5 Circular est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Avec un culot de lampe 2GX13, le Philips TL5 Circular peut être placé dans de nombreux luminaires différents.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey