Bailey - PHI MASTER MHN-LA X528 400V/AC 2000W/956 5600K Clair CRI90-100 40x482mm Iodures - HMNLA2000956/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - X528
flux lumineux de la source - 190000 lm
puissance de la source lumineuse - 2040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637020073
Réf. Fournisseur
HMNLA2000956/01
Marque
Bailey
Culot:
X528
flux lumineux de la source:
190000 lm
puissance de la source lumineuse:
2040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
tension de lampe:
210...235 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p4
diamètre:
37 mm
longueur totale:
482 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2244 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


