Bailey - PHI MASTER PL-L 2G11 4-pin 55W/830 3000K 18x535mm Lampe fluorescente compacte - 50600105409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 4800 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637061541
Réf. Fournisseur
50600105409
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
55 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
4800 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
39 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
541.6 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
61 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


