Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 900mm 30W 840 - FT030840/01

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 900mm 30W 840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 900 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637063186

Réf. Fournisseur

FT030840/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2400 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

900 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 900mm 30W 840 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey