fin de vie

Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Xtreme G13 600mm 18W 830 - FT018830XTE/01

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Xtreme G13 600mm 18W 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637054492

Réf. Fournisseur

FT018830XTE/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1350 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

600 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

76 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

durée de vie nominale moyenne:

78000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI MASTER TL-D Xtreme G13 600mm 18W 830 Tube fluorescent très longue durée de vie > 70 000 hrs

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.