Bailey - PHI PL-S Fluorescent compact G23 60V 9W 01=UVB 28x167mm Lampe médicale - 60600126851

CopieCopie
Bailey - PHI PL-S Fluorescent compact G23 60V 9W 01=UVB 28x167mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • tension de lampe - 60...60 V

  • courant nominal - 170 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637086891

Réf. Fournisseur

60600126851

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

9 W

tension de lampe:

60...60 V

courant nominal:

170 mA

Culot:

autre

application:

autre

PHI PL-S Fluorescent compact G23 60V 9W 01=UVB 28x167mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

305-315nm, peak = 311nm