Bailey - PHI Tube fluorescent TL-D Couleur G13 1500mm 58W Bleu - FT058B/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1600 lm
longueur - 1514.2 mm
forme de la lampe - torche
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000189
Réf. Fournisseur
FT058B/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1600 lm
longueur:
1514.2 mm
forme de la lampe:
torche
couleur de la lumière:
180
diamètre du tube:
28 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
bleu
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
pays de fabrication:
CHINE
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
Les Atouts de l'article:
Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


