Bailey - PHI Tube fluorescent TL-D Couleur G13 600mm 18W Bleu - FT018B/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 604 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637072690
Réf. Fournisseur
FT018B/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
400 lm
température de couleur:
0 K
longueur:
604 mm
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
22 lm/W
couleur de la lumière:
180
diamètre du tube:
28 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
bleu
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
pays de fabrication:
CHINE
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Les Atouts de l'article:
Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


