Non retournable

Bailey - PHI Tube fluorescent TL-D Couleur G13 600mm 18W Vert - FT018G/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 6926 K

  • longueur - 604 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637064298

Réf. Fournisseur

FT018G/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

6926 K

longueur:

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

72.2 lm/W

couleur de la lumière:

170

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

vert

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

PHI TL-D Couleur G13 600mm 18W Vert Tube fluorescent coloré - éclairage décoratif et scénique

Les Atouts de l'article:

Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey