Bailey - PHI Tube fluorescent TL-E G10q 32W 4000K 2375lm - FC032840/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2375 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 311 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637055968
Réf. Fournisseur
FC032840/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
2375 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
311 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
30.9 mm
Diamètre de l'anneau:
303.5 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe fluorescente ronde. Convient à un grand nombre de luminaires circulaires (hublots / appliques murales / plafonniers).
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


