Non retournable

Bailey - PHI Tube fluorescent TL T5 G5 16x288mm 8W Blacklight Blue UVA - FT008BLB/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 302.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637095104

Réf. Fournisseur

FT008BLB/01

Marque

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

8 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

302.5 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension de lampe:

56...56 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

PHI TL T5 G5 16x288mm 8W Blacklight Blue UVA Lampe UltraViolet (UV) avec effet lumière noire

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey