Bailey - PHI Tube fluorescent TL T5 G5 4W 16x136mm Blacklight Blue UVA - FT004BLB/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 4 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 150.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637095101
Réf. Fournisseur
FT004BLB/01
Marque
Bailey
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
4 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
150.1 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
CHINE
tension de lampe:
29...29 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


