Bailey - PHI UVC PL-L 60W Fluorescent compact 2G11 60W Germicide TUV HNS Clair 38x415mm - 50600105421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - 2G11
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 60 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 415 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000405
Réf. Fournisseur
50600105421
Marque
Bailey
Culot:
2G11
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
60 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
415 mm
diamètre:
38 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
84...84 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


