Non retournable

Bailey - Plafonnier Smart WIFI CCT 303x70mm 14W 1500lm RVB+CCT 3000-6500K Métal + tissus - 147096

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879162858

Réf. Sonepar

03637916285

Réf. Fournisseur

147096

Marque

Bailey

puissance du système:

14 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Degré de protection (NEMA):

autre

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

RGB

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

303.5 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

type de câblage:

terminaison

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI Plafonnier diamètre 303x70mm 14W 1500lm RVB+3000-6500K Base et corps en métal noir avec revêtement tissu blanc - Installer via WIFI 2.4GHz Pilotable par Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Les Atouts de l'article:

Créez une ambiance chaleureuse dans n'importe quelle pièce de la maison avec ce luminaire intelligent. Scénarios de changements de couleur ou teintes de blanc via l'application Smartphone gratuite ou commande vocale SIRI, Google Home, Tuya.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey