Bailey - Poirette E14 140V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence - SE457140025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 25...25 W
flux lumineux de la source - 180 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 140...140 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681144619
Réf. Sonepar
03637114461
Réf. Fournisseur
SE457140025
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
25...25 W
flux lumineux de la source:
180 lm
Culot:
E14
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
140...140 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
179 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe de tableau, lampe de machine à coudre, lampe de réfrigérateur, veilleuse.


