Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - Projecteur LED Inspect 5W 600/300lm sur batterie 3.7V rechargeable LEDIL434ESN - 147141

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • douille - sans

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172424011

Réf. Sonepar

03637242401

Réf. Fournisseur

147141

Marque

Bailey

puissance du système:

5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

couleur du boîtier/corps:

noir

avec support:

Non

largeur:

173 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

49 mm

OSR Projecteur LED rechargeable LEDInspect LEDIL434ESN - 173x125x49mm - avec support - Flux au choix 600lm ou 300lm - lumière blanche - rechargeable USB-C - autonomie jusqu'à 6h30 (indicateur de charge) - Alternative Bailey sous ref. 147109

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LEDinspect FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL est une lampe de travail compacte et rechargeable. Sa puissance peut être ajustée en fonction du travail : 600 lumen pour une luminosité maximale ou 300 lumen pour prolonger la durée de vie de la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey