Bailey - Projecteur LED Switch 100W=12500lm 120W=16000lm 150W=21000lm CCT: 3000K-6500K - 145820

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 21000 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458204

Réf. Sonepar

03637145820

Réf. Fournisseur

145820

Marque

Bailey

flux lumineux utile:

21000 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

45000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...260 V

courant nominal:

750...750 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

92.12 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

88.83 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

78.71 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

puissance de lampe acceptée:

100...150 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

12500...21000 lm

intensité lumineuse:

8200 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.2

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.2

largeur:

294 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

415 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

extrémité de ligne libre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

6

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

140 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BAI Projecteur LED Switch 100W=12500lm 120W=16000lm 150W=21000lm Teinte sélectionnable 3000K 4000K 6500K 220-260V étanche IP66 IK08 Noir 120° Câble 0.5 mètre LED Floodlight - Eclairage parkings, chantiers, industrie, architectural, façades

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED Switch ont un design compact et un rendement élevé, ils utilisent peu d'énergie et leur durée de vie est très longue, ce qui les rend plus durables que leurs prédécesseurs. Ils peuvent êtres fixés au mur ou au plafond. Utilisation