nouveau

Bailey - RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques - 147137

CopieCopie
Bailey - RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 19000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 75.91 lm/W

  • température de couleur - 5500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597168031

Réf. Sonepar

03637716803

Réf. Fournisseur

147137

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

19000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

75.91 lm/W

température de couleur:

5500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

h135

diamètre:

46 mm

longueur totale:

226 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

855

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques tubulaire sans réflecteur - brûleur à quartz, tube claire, lumière du jour, culot E40. Fonctionnement dans luminaire fermé, avec ballast et amorceur

Les Atouts de l'article:

Lampe HM avec brûleur à quartz, tube claire, lumière du jour, culot E40. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey