Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - RAD Ralotherm 0170 K R7s 235V 500W Clair 2350K 10x214mm Lampe Infrarouge - 60800540732

CopieCopie
Bailey - RAD Ralotherm 0170 K R7s 235V 500W Clair 2350K 10x214mm Lampe Infrarouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 214 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597173387

Réf. Sonepar

03637717338

Réf. Fournisseur

60800540732

Marque

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

500 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

214 mm

diamètre de la source lumineuse:

10 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

500 kWh

RAD Ralotherm 0170 K R7s 235V 500W Clair 2350K 10x214mm Lampe chauffante infrarouge

Les Atouts de l'article:

Bénéfices produit: temps de réponse court. Haute efficacité. Contrôlabilité précise. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristiques du produit: Lampes halogènes infrarouges à ondes courtes (IR-A) pour applications techniques. Rayonnement maximal à

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey