Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Réflecteur PAR36 120lm 12V 25W Cosses à vis 114x70mm 2000h 25/PAR36/WFL - 142675

CopieCopie
Bailey - Réflecteur PAR36 120lm 12V 25W Cosses à vis 114x70mm 2000h 25/PAR36/WFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 120 lm

  • température de couleur - 2600 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681426753

Réf. Sonepar

03637142675

Réf. Fournisseur

142675

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

120 lm

température de couleur:

2600 K

tension de lampe:

12...12 V

intensité lumineuse:

400 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

114 mm

longueur totale:

70 mm

diamètre:

114 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

BAI Réflecteur PAR36 Faisceau large "Wide Flood" WFL 12V 25W Cosses à vis 114x70mm 2000h 25/PAR36/WFL - flux: 120lm - intensité: 400 cd

Les Atouts de l'article:

Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey