Bailey - Réflecteur PAR36 Faisceau serré 12V 50W Cosses vis Halogène 112x70mm - 142710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681427101
Réf. Sonepar
03637142710
Réf. Fournisseur
142710
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
750 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
12250 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
hélice simple
diamètre du réflecteur:
112 mm
longueur totale:
70 mm
diamètre:
112 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


