Bailey - Réflecteur PAR36 Screw T. 4.7V 0.5A 4546 pour lampes tempêtes - RP36S4546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 2.35 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 7 lm
température de couleur - 2400 K
tension de lampe - 4.7...4.7 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681135402
Réf. Sonepar
03637113540
Réf. Fournisseur
RP36S4546
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2.35 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
7 lm
température de couleur:
2400 K
tension de lampe:
4.7...4.7 V
intensité lumineuse:
600 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
diamètre du réflecteur:
112 mm
longueur totale:
60 mm
diamètre:
112 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Une lanterne à main / lampe de poche fiable pour éclairer votre chemin dans toutes les situations. Cette ampoule PAR36 à faisceau scellé peut remplacer la plupart des lanternes comme la lanterne classique Eveready Big Jim modèle 100, la lanterne Rayovac
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


