Bailey - Réflecteur R80 B22d 130V 60W Dépoli Lampe à incandescence - RB2080130060

CopieCopie
Bailey - Réflecteur R80 B22d 130V 60W Dépoli Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - B22d

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • angle de rayonnement - 0 °

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681133019

Réf. Sonepar

03637113301

Réf. Fournisseur

RB2080130060

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

B22d

intensité lumineuse:

0 cd

angle de rayonnement:

0 °

durée de vie nominale moyenne:

0 h

modèle:

dépoli

type de réflecteur:

autre

tension de lampe:

130...130 V

couleur du réflecteur:

argent

couleur:

incolore

diamètre:

80 mm

longueur totale:

0 mm

application spéciale:

autre

Cool Beam:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI Réflecteur R80 B22d 130V 60W Dépoli Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey