Bailey - Réglette IP20 pour tube LED T8 1200mm G13 230V/AC (tube LED non inclus) Relamp - 147154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1224 mm
largeur - 41 mm
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471548
Réf. Sonepar
03637147154
Réf. Fournisseur
147154
Marque
Bailey
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1224 mm
largeur:
41 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
63 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


