Bailey - Réglette IP20 pour tube LED T8 1500mm G13 230V/AC (tube LED non inclus) Relamp - 147155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 58 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1525 mm
largeur - 41 mm
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471555
Réf. Sonepar
03637147155
Réf. Fournisseur
147155
Marque
Bailey
puissance du système:
58 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1525 mm
largeur:
41 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
63 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les réglettes Relamp T8 sont une solution idéale pour alimenter un tube LED T8 EM+AC sans avoir à modifier un luminaire existant. Attention : ce luminaire sans ballast est exclusivement conçu pour des tubes LED et ne convient pas aux tubes fluorescents.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


