nouveau

Bailey - Réglette IP65 vide pour Tube LED T8 600mm 230V (tube LED non inclus max. 18W) - 146960

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 300 W

  • longueur - 660 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469606

Réf. Sonepar

03637146960

Réf. Fournisseur

146960

Marque

Bailey

puissance du système:

300 W

longueur:

660 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

300

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Relamp Réglette étanche spéciale pour tube LED T8 600mm G13 230V (tube LED vendu séparément) - pour 1 tube LED max. 18W - IP65 IK10 Classe I - 660x70x68mm - Vasque translucide - 2 presse-étoupes, clips fermeture et étriers inox fournis

Les Atouts de l'article:

Les réglettes étanches à tubes LED remplaçables sont plus éco-responsables que les luminaires à LED intégrée. En effet, remplacer uniquement un tube LED en fin de vie est bien plus écologique que de remplacer l'ensemble du luminaire. C'est pourquoi

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey