Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - RoBust Lampe LED Frontale 6W 6500K Flux 300lm à 550lm IP54 Rechargeable USB-C - 147110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 91 g

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471104

Réf. Sonepar

03637147110

Réf. Fournisseur

147110

Marque

Bailey

poids total:

91 g

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau:

plastique

longueur:

66 mm

BAI RoBust Lampe LED Frontale 6W 6500K 550lm IP54 CLIII Rechargeable 5V/1A - Bandeau élastique réglable - Flux ajustable par Switch 550lm/300lm/S.O.S. + Câble USB-C 50cm - Allumage par bouton ou par mouvement de main (fonction sensor)

Les Atouts de l'article:

Cette lampe frontale LED ROBUST compacte et rechargeable par USB-C offre une visibilité optimale et permet l'utilisation mains libres. Elle propose trois niveaux d’éclairage : 550 lumen, 300 lumen et une fonction S.O.S. clignotante. Autonomie jusqu'à

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey