Bailey - RoBust LED Corn Ballon Switch 100W-250W 12000-30000lm 4000K IP65 IK08 5m +Prise - 146544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 250 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681465448
Réf. Sonepar
03637146544
Réf. Fournisseur
146544
Marque
Bailey
puissance du système:
250 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
aluminium
avec prise:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.4
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.1
pays de fabrication:
CHINE
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²
longueur de câble de raccordement:
5 m
couleur du boîtier/corps:
orange
avec support:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
108 mm
hauteur:
266 mm
Les Atouts de l'article:
Le ballon LED CORN de la série ROBUST chez Bailey est un appareil pratique et complet pour éclairer temporairement les chantiers et les zones de travaux. La fonction Switch permet de régler la puissance (et donc le flux). Il est fourni avec un anneau de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


