Bailey - RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm Cordon 1.8m IP64 IK08 230V 130x233mm - 146548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP64
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681465486
Réf. Sonepar
03637146548
Réf. Fournisseur
146548
Marque
Bailey
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP64
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
aluminium
avec prise:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.4
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.1
pays de fabrication:
CHINE
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²
longueur de câble de raccordement:
1.8 m
couleur du boîtier/corps:
orange
avec support:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
130 mm
hauteur:
233 mm
Les Atouts de l'article:
Le Bailey LED CORN Mobile de la série d'éclairage de travail ROBUST est un concentré de puissance, très solide (IP64, IK08) comme éclairage temporaire sur les chantiers, et tunnels et autres zones de travail. Avec 60 watts, le Corn émet une lumière
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


