Non retournable

Bailey - RoBust LED Inspect 15W 6500K IP54 IK08 1500lm + 300lm - Rechargeable - Aimantée - 146771

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP54

  • avec cordon de raccordement et prise - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467718

Réf. Sonepar

03637146771

Réf. Fournisseur

146771

Marque

Bailey

puissance du système:

15 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

avec cordon de raccordement et prise:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

79 mm

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

durée de fonctionnement avec batterie:

12 h

BAI RoBust LED Inspect 15W 6500K IP54 IK08 CLIII 1500lm + torche 300lm sur flexible 300mm - Rechargeable 5V/2A 4400mAh - 171x79x41mm - Base aimantée au dos - Flux ajustable 25/50/100% + Câble de charge 1mtr USB-C - Maintenance - Chantier

Les Atouts de l'article:

La lampe LED Inspect est une lampe de travail multifonctionnelle pratique. Idéale pour la mécanique automobile, les travaux de plomberie, chauffage ou de maintenance industrielle, elle est également utilisée pour le camping et les activités de plein

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey