Bailey - RoBust LED Keyring (Porte-clés) 5W 120-500lm 3CCT+Rouge IP44 Rechargeable USB-C - 146904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 46 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
réglage des lumens - niveaux
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469040
Réf. Sonepar
03637146904
Réf. Fournisseur
146904
Marque
Bailey
poids total:
46 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
autre
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


